10X315XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10X315XHR
Rubix:180014
Hersteller:10 3157747_XH




Produktdetails : 10X315XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z12 1/2 |
| Innenlänge | 315 mm |
| Außenlänge | 353 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 337 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
276,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
