20X1215 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:20X1215
Rubix:1358855
EAN:4010858411213

Produktdetails : 20X1215 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 20 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | 20x1215 |
| Innenlänge | 1215 mm |
| Außenlänge | 1294 mm |
| Obere Breite | 20 mm |
| Höhe | 12,5 mm |
| Richtlänge | 1265 mm |
| Querschnitt | 20 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage