Referenzen
C+P Möbelsysteme:8051-010S10001
Rubix:3710534
Hersteller:8051-010S10001
EAN:4025314597714
Produktdetails : 8051-010S10001 C+P Sitzbank Basic, 420x1500x350mm, 7021
Sitzbank Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr,
Schuhrost aus Vierkantrohr für Sitzbank, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 420 x 1500 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
Schuhrost aus Vierkantrohr für Sitzbank, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 420 x 1500 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
| + | Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung |
| + | Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten |
| + | Schuhrost (nachrüstbar) für mehr Ordnung und ungehinderte Bodenreinigung |
| + | Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort |
| + | Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung |
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 420 mm |
|---|---|
| Höhe | 420 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
380,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
452,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


