3210033045 Klapp-Treppe alu m.Bügel 3 Stufen klappbar
Klapp-Treppe alu m.Bügel 3 Stufen klappbar
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:3210033045, 30652964
Rubix:2902738
Produktdetails : 3210033045 Klapp-Treppe alu m.Bügel 3 Stufen klappbar
- Klapptreppe aus Aluminium
- Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus
- Konstruktion aus kräftigen Doppelholmen
- 205 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 360 x 205 mm
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Klappbare Haltebügel mit praktischer Ablageschale
- Zusammengeklappt nur 125 mm tief
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
382,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
455,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen



