ZAR-41951+9120 Podesttreppe fahrbar Stufen 3 elektrisch ableitfähig
Rollpodest,fahrbar,einseitig, Podesthöhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Zarges:41951EL
Rubix:2063022

Dokumente
Produktdetails : ZAR-41951+9120 Podesttreppe fahrbar Stufen 3 elektrisch ableitfähig
Die flexible Zugangslösung mit Gitterrost-Stufen für höhere Rutschsicherheit bei Feuchtraumeinsätzen.
Rollpodest,fahrbar ,einseitig begehbar, Stufentiefe 200 mm, Plattform 600x800 mm, Plattformgeländer 1 m hoch, Stufen inkl. Plattform 3, Grundläche 0,77x1,27m, Gewicht 41,5 kg, Stufen und Plattform Stahl-Gitterrost, Inkl. Werksseitiger Umrüstung elektrisch leitfähig Artikel 9120. Anlieferung erfolgt in Baugruppen Zulässigkeitsprüfung für den Ex-Zonenbereich erfolgt durch Merck
Technische Informationen
Attribute
| Plattformhöhe | 0,72 m |
|---|---|
| Anzahl Sprossen | 3 |
| Typ | treppe mit einem beweglichen lager |
| Gewicht | 41,5 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.365,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.624,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage