3210034300 LM-Arbeitspodest fahrbar 4 Stufen, Stuf.be. 600mm
LM-Arbeitspodest fahrbar 4 Stufen, Stuf.be. 600mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:50432
Rubix:2903009
Dokumente
Produktdetails : 3210034300 LM-Arbeitspodest fahrbar 4 Stufen, Stuf.be. 600mm
- Arbeitspodest aus Aluminium
- Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
- Plattformtiefe: 460 mm
- 240 mm tiefe Stufen
- Im Raster von 200 mm erweiterbar
- Serienmäßig mit zwei Schiebegriffen
- Zwei Hubrollen Ø 125 mm für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Neigung: 45°
- In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
- Stufenabstand 200 mm
- Maximale Belastung: 200 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.291,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.536,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



