DVN 30 Klammer

Klammer DVN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:047243
Rubix:3831992
Hersteller:DVN 30
EAN:4006209472439
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typdvn

Produktdetails : DVN 30 Klammer


Die montagefreundliche Dämmstoffklammer für Dämmstoffplatten.
• Unsichtbare Montage von Dämmstoffplatten für homogene Ansicht • Komplettes Befestigungsset bestehend aus Klammer mit verzinkten Nägeln. Das spart Zeit • Dauerhaft sichere Befestigung dank sendzimir-verzinktem Stahl Die fischer Halteklammer DVN ist eine Dämmstoffklammer aus sendzimir-verzinktem Stahl. Die Halteklammer wird mit dem im Set mitgelieferten Nagel im Holz mit dem Hammer befestigt. Damit die Dämmstoffplatten fest fixiert sind, werden die Spitzen in die Nutseite gedrückt. Die fischer Halteklammer ist ideal, um druckfeste Dämmplatten auf Holzunterkonstruktionen und Deckenunterseiten zu befestigen. Funktion: • Die Halteklammer wird mit den mitgelieferten Nägeln auf dem Holzuntergrund mit einem Hammer befestigt • Die Spitzen der Halteklammer DVN werden in die Nutseite der Dämmplatte gedrückt bis diese fest gehalten wird

Stärken

• Die Halteklammer DVN ermöglicht eine unsichtbare Montage für eine homogene Oberfläche • Die Lieferung eines kompletten Befestigungssets, bestehend aus der Klammer und verzinkten Nägeln, erlaubt die sofortige baustellengerechte Montage • Die Kralle aus sendzimir-verzinktem Stahl ermöglicht dauerhaften Einsatz zur sicheren Verankerung druckfester Dämmstoffe

Anwendungen

• Zur Fixierung von druckfesten Dämmstoffen (z. B. Polystyrol, PU-Hartschaumplatten, Glasschaumplatten) auf Holzunterkonstruktionen vorwiegend im Deckenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typdvn
229,08 exkl. MwSt.
/ 250 Stück
272,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage