Referenzen
Fischer:024648
Rubix:3831018
Hersteller:DPF 60 - 105
EAN:4006209246481




Produktdetails : DPF 60-105 Doppelhalterplatte
Doppelhalterplatte
• Mit nur einem Befestigungspunkt können 2 parallele Rohrleitungen befestigt werden
Die fischer Doppelhalterplatte DPF eignet sich für die einfache Parallelmontage von 2 Rohrleitungen. Mit dem Befestigungselement können mit nur einem Befestigungspunkt 2 parallele Rohrleitungen befestigt werden. Diese wirtschaftliche Befestigungslösung spart Zeit. Mit der DPF können variable Abstände zwischen den parallel geführten Rohrleitungen geschaffen werden. Die abgerundete Bauform der Halteplatte eignet sich optimal für die Sichtmontage. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Stärken
• Die Konstruktion der Doppelhalterplatte spart einen Befestigungspunkt für die Befestigung von zwei Rohrleitungen
• Die zweiteilige Doppelhalterplatte DPF ermöglicht variable Rohrabstände
• Die Langlöcher der Grundplatte erlauben eine einfache Ausrichtung der Doppelhalteplatte
• Die abgerundete Bauform der Halteplatte eignet sich optimal für Sichtmontage
Anwendungen
• Befestigungselement zur Montage von zwei parallelen Rohrleitungen mit nur einem Befestigungspunkt
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppelhalterplatte |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,65 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
163,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage