Referenzen
SMC:KGH04-06
Rubix:2877804
Hersteller:KGH04-06

Dokumente
Produktdetails : KGH04-06 Steckverbindung
Korrosive Umgebungen mit Temperaturen bis zu 60°C
KGH-DD, Steckverbindung, Edelstahl, Gerade Verbindung für unterschiedliche Schlauchdurchmesser
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Werkstoff | rostfreier stahl 303;pbt |
| Anschluss 1 | 4 |
| Profil | kgh |
| Anschluss 2 | 6 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,26 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
22,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen