KGE12-03 Steckverbindung

KGH One-Touch-Stecker

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:KGE12-03
Rubix:2326260
Hersteller:KGE12-03
KGE12-03 Steckverbindung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffrostfreier stahl
Anschluss 1rc 3/8
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : KGE12-03 Steckverbindung


Korrosive Umgebungen mit Temperaturen bis zu 60°C
KGE, Steckverbindung, Edelstahl, Schott-Steckverbindung mit Gewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht68 g
Werkstoffrostfreier stahl
Anschluss 1rc 3/8
Anschluss 212
Max. Temperatur60 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,36 exkl. MwSt.
/ 2 Stück
74,21 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen