32B-2 Z 27 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 32B-2 Z 27 KR (Mecaline)

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P32B2027
Rubix:3168304
EAN:3660338303760
32B-2 Z 27 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 32B-2 Z 27 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung50,8 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne27
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32B-2 Z 27 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 32B-2 Z 27 KR (Mecaline)


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 32B-2 Z 27 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung50,8 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne27
ISO-Code32b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser30 mm
Richtdurchmesser437,59 mm
Außendurchmesser458,1 mm
Gesamtbreite120 mm
Kopfkreisdurchmesser458,1 mm
1.413,17 exkl. MwSt.
/ Stück
1.681,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage