WN766 2X12 100M A4 Rundstahlkette, kurzgliedrig
Ketten aus Rundstahl, mit kurzen Gliedern
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:076642
Rubix:3392916
Hersteller:076642
EAN:4043377053893


Technische Zusammenfassung
| Kette | ketten aus rundstahl |
|---|---|
| Kettenlänge | 100 m |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : WN766 2X12 100M A4 Rundstahlkette, kurzgliedrig
Rundstahlkette, kurzgliedrig
Rundstahlketten, kurzgliedrig A4 2X
Technische Informationen
Attribute
| Kette | ketten aus rundstahl |
|---|---|
| Kettenlänge | 100 m |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Typ | ketten aus rundstahl mit kurzen gliedern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage