LF880TAB-3.25IN Scharnierbandkette 1 1/2 Zoll 38,1mm

Tischplatte Kette

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rexnord:L0880604031
Rubix:713333
LF880TAB-3.25IN Scharnierbandkette 1 1/2 Zoll 38,1mm

Technische Zusammenfassung

Kettetischplatte
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LF880TAB-3.25IN Scharnierbandkette 1 1/2 Zoll 38,1mm


Von Standardmaterialien mit geringer Reibung bis hin zu spezialisierten High-Tech-Materialien für sehr spezifische Anwendungen bietet das Rexnord-Kunststoff-Tabletop-Sortiment eine breite Palette von Lösungen für Förderanwendungen in praktisch jeder Branche.

Stärken

-Hochfeste Materialien: Für Trockenlauf- und geschmierte Getränkeanwendungen und auch für abrasive Anwendungen in Glashütten sind spezielle Materialien erhältlich, die eine hohe PV-Beständigkeit oder sehr geringe Reibung bieten
Gleiteigenschaften: Um hervorragende Gleiteigenschaften zu gewährleisten, verwendet Rexnord eine Reihe von patentierten Kettenmaterialien. In vielen Fällen sind diese Materialien speziell für Förderanwendungen definiert. Alle verschiedenen Materialien haben Reibungskoeffizienten, die auf die vorgesehene Anwendung zugeschnitten sind
Gleitfähigkeit: Das Design der Form und die Kontrolle des Produktionsprozesses sorgen für Ebenheitswerte, die den höchsten Standards entsprechen. Zusammen mit den optimalen Gleiteigenschaften wird so ein Kippen der beförderten Produkte verhindert
Standardisierung: Bei der Handhabung von Kisten werden eine Reihe verschiedener Ketten verwendet. Standardketten (XL, LF, HP) werden für den allgemeinen Transport von Kisten, Trays oder Kästen verwendet. Versionen mit hoher Reibung (Rubber Top, SuperGrip) werden für Steigungen und Gefälle oder auf Stopperbändern verwendet. Versionen mit Rollen (LBP) werden in Linien verwendet, die Paletten zuführen, um den Druck und den Lärm auf der Rückseite zu reduzieren. Die breite Produktpalette ermöglicht eine Standardisierung der Förderbänder für den Transport von Kartons, da die Kettenräder, die Laufbahnbreite, die Umlenkrollen, die Umlenkkonstruktion, die Verschleißstreifen und die Scharnierbreite gleich sind, auch in Verbindung mit Edelstahl (60 M 75 und 60 S 75). Wenn Kunststoffmodulbänder für den Geradeauslauf verwendet werden, sind seitlich biegsame Kettenbänder ideal für Förderer mit 85 mm Teilung; FGM 1050, FT 1050 und FTM 1060 passen zu den 1000- und 8500-Serien, FTM 1055 und FT 1055 zu den 1005- und 7700-Serien. Diese Ketten zeichnen sich durch eine maximale Auflagefläche und exzellente Übertragungen aus, selbst in kleinen Radien. Für anspruchsvolle Anwendungen werden die FGM/FTM Magnetflex-Versionen empfohlen, während die FT Tab-Versionen für weniger kritische Umstände gedacht sind
84 mm breite Ketten:Rexnord bietet ein komplettes Sortiment an Kunststoff- und Stahlketten mit 84 mm Breite an, die für den weltweiten Getränkestandard von 85 mm Teilung zwischen den Bahnen von mehrspurigen Förderanlagen gedacht sind. Bei den Kunststoffketten sind die gerade laufende SHP84 und die seitlich biegsame RHMP84 Begleiter, die auf denselben Kettenrädern laufen. Der Abstand zwischen den verschiedenen Bahnen/Ebenen ist im Vergleich zu den traditionellen 3,25"-Ketten minimiert, ebenso wie der Abstand zwischen den Kettengliedern, um eine bessere Produkthandhabung zu ermöglichen und das Risiko zu minimieren, dass Produkte herunterfallen
D-Pins: SHP, RHMP, 1060, 1055, 879, 880 und 882 Ketten haben D-Stifte. Nach der Montage erfolgt die Bolzensicherung durch geometrische Passung statt durch mechanische Spannung an den Scharnieraugen. Dies macht die Kette unempfindlicher gegenüber chemischen Einflüssen und ermöglicht die (De-)Montage von beiden Seiten der Ketten, was die Fehleranfälligkeit verringert.

Anwendungen

Industrie

Technische Informationen


Attribute
Kettetischplatte
Material/VerarbeitungPlastik
Typtischplatte kette
163,23 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
194,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen