WN766 4X16 50M A4 Rundstahlkette, kurzgliedrig
Ketten aus Rundstahl, mit kurzen Gliedern
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:076644
Rubix:3392918
Hersteller:076644
EAN:4043377053916


Technische Zusammenfassung
| Kette | ketten aus rundstahl |
|---|---|
| Kettenlänge | 50 m |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : WN766 4X16 50M A4 Rundstahlkette, kurzgliedrig
Rundstahlkette, kurzgliedrig
Rundstahlketten, kurzgliedrig A4 4X
Technische Informationen
Attribute
| Kette | ketten aus rundstahl |
|---|---|
| Kettenlänge | 50 m |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Typ | ketten aus rundstahl mit kurzen gliedern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage