WN766 8X24 GVP A4 Rundstahlkette, kurzgliedrig
Ketten aus Rundstahl, mit kurzen Gliedern
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:076648GVP
Rubix:3392925
Hersteller:076648GVP
EAN:4043377346827


Technische Zusammenfassung
| Kette | ketten aus rundstahl |
|---|---|
| Kettenlänge | 100 m |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : WN766 8X24 GVP A4 Rundstahlkette, kurzgliedrig
Rundstahlkette, kurzgliedrig
Rundstahlketten, kurzgliedrig A4 8X
Technische Informationen
Attribute
| Kette | ketten aus rundstahl |
|---|---|
| Kettenlänge | 100 m |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Typ | ketten aus rundstahl mit kurzen gliedern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage