9116716030 Kernbohrer VARIOPlus kurz KBK HSS Schaft Weldon 60/30mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

BDS Maschinen:KBK-VP 060
Rubix:2159153
Hersteller:KBK-VP 060
EAN:4250187503467
9116716030 Kernbohrer HSS VP kurz 6030mm KBK VP ku

Produktdetails : 9116716030 Kernbohrer VARIOPlus kurz KBK HSS Schaft Weldon 60/30mm


Kernbohrer

Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
157,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std