9116372630 Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 26/30mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

BDS Maschinen:KBK026
Rubix:2150392
Hersteller:KBK026
EAN:4250187501241
9116372630 Kernbohrer HSS 26,0 mm, Schnittiefe 30 m

Produktdetails : 9116372630 Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 26/30mm


Kernbohrer

Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
27,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std