9116882130 Kernbohrer VARIOPlus lang KBI HSS Schaft Weldon 21/50mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

BDS Maschinen:KBL-VP 021
Rubix:2159163
Hersteller:KBL-VP 021
EAN:4250187503580
9116882130 Kernbohrer HSS VP lang 2155mm KBL,BDS

Produktdetails : 9116882130 Kernbohrer VARIOPlus lang KBI HSS Schaft Weldon 21/50mm


Kernbohrer

Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
45,56 exkl. MwSt.
/ Stück
54,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std