9117031430 Kernbohrer kurz HKK-PLUS HM Schaft Weldon 14/30mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

BDS Maschinen:HKK-P 014
Rubix:2159191
Hersteller:HKK-P 014
EAN:4250187508806
9117031430 Kernbohrer HM Plus 1430mm HKK-P k. BDS

Produktdetails : 9117031430 Kernbohrer kurz HKK-PLUS HM Schaft Weldon 14/30mm


Kernbohrer

Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
35,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std