9116884230 Kernbohrer VARIOPlus lang KBI HSS Schaft Weldon 42/50mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

BDS Maschinen:KBL-VP 042
Rubix:2159184
Hersteller:KBL-VP 042
9116884230 Kernbohrer HSS VP lang 4255mm KBL,BDS

Produktdetails : 9116884230 Kernbohrer VARIOPlus lang KBI HSS Schaft Weldon 42/50mm


Kernbohrer

Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
92,23 exkl. MwSt.
/ Stück
109,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std