9116371530 Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 15/30mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

BDS Maschinen:KBK015
Rubix:2150382
Hersteller:KBK015
EAN:4250187501111
9116371530 Kernbohrer HSS 15,0 mm, Schnittiefe 30 m

Produktdetails : 9116371530 Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 15/30mm


Kernbohrer

Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
19,30 exkl. MwSt.
/ Stück
22,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std