Zylinderstift Spartex GOCYLCAN4X40A1, Durchmesser: 4 mm | Länge: 40 mm | Norm: DIN 1473
Kerbverzahnte Zylinderstifte mit Fase
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYLCAN4X40A1
Rubix:550595
Hersteller:147324 40
EAN:4043377136343


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : DIN1473 4X40 1.4305 Zylinderkerbstift
Zylinderkerbstift
Zylinderkerbstifte mit Fase A1 4X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | din 1473 |
| Typ | zylinderstifte geriffelt mit fase |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,32 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
100,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Durchmesser
Länge
40 mm