SPZ3550 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 3550 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:SPZ3550E - 889641
Rubix:2975269
Hersteller:889641
EAN:3660338421945

Produktdetails : SPZ3550 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 3550 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 3550 mm |
| Innenlänge | 3513 mm |
| Außenlänge | 3563 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort