SPA1700 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPA1700
Rubix:664506
EAN:4010858720575



Produktdetails : SPA1700 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1700 mm |
| Innenlänge | 1654 mm |
| Außenlänge | 1717 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort