SPB4820 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 4820 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:SPB4820E - 889495
Rubix:2975115
Hersteller:889495
EAN:3660338420481

Produktdetails : SPB4820 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 4820 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 4820 mm |
| Innenlänge | 4760 mm |
| Außenlänge | 4842 mm |
| Stärke | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std