17X2500 Klassischer Keilriemen Optibelt

Keilriemen VB B/17

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:17 X 2500
Rubix:55933
Hersteller:1562845
EAN:4014486034776
17X2500 Klassischer Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilb/17
Riemenbezeichnungb98
Innenlänge2500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2500 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x180x180 mm
Bruttogewicht490 g
Profilb/17
Riemenbezeichnungb98
Innenlänge2500 mm
Außenlänge2569 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2540 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,95 exkl. MwSt.
/ Stück
35,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std