X22X1958XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:X22X1958XHR
Rubix:196038
Hersteller:X22 1958OP4H_XH




Produktdetails : X22X1958XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | cx |
|---|---|
| Außenlänge | 1988 mm |
| Innenlänge | 1900 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1958 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
789,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
939,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
