XPZ3350 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 3350 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPZ3350MC - 889938
Rubix:2975572
Hersteller:889938
EAN:3660338424915

Produktdetails : XPZ3350 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 3350 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpz |
|---|---|
| Richtlänge | 3350 mm |
| Außenlänge | 3363 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort