XPZ2540 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 2540 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:XPZ2540MC - 889930
Rubix:2975564
Hersteller:889930
EAN:3660338424830
XPZ2540 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 2540 Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilxpz
Richtlänge2540 mm
Außenlänge2553 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPZ2540 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 2540 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpz
Richtlänge2540 mm
Außenlänge2553 mm
Obere Breite10 mm
Höhe8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,27 exkl. MwSt.
/ Stück
28,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen