XPA1882 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1882 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPA1882MC - 889730
Rubix:2975362
Hersteller:889730
EAN:3660338422836

Produktdetails : XPA1882 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1882 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpa |
|---|---|
| Richtlänge | 1882 mm |
| Außenlänge | 1900 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort