XPC2800 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPC 2800 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPC2800MC - 889849
Rubix:2975483
Hersteller:889849
EAN:3660338424021

Produktdetails : XPC2800 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPC 2800 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpc |
|---|---|
| Richtlänge | 2800 mm |
| Außenlänge | 2830 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort