XPB3150 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 3150 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPB3150MC - 889829
Rubix:2975463
Hersteller:889829
EAN:3660338423826

Produktdetails : XPB3150 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 3150 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Hergestellt mit EPDM-Mischung
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpb |
|---|---|
| Richtlänge | 3150 mm |
| Außenlänge | 3172 mm |
| Obere Breite | 16 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Werkstoff | epdm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std