XPA2082 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 2082 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPA2082MC - 889739
Rubix:2975371
Hersteller:889739
EAN:3660338422928

Produktdetails : XPA2082 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 2082 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpa |
|---|---|
| Richtlänge | 2082 mm |
| Außenlänge | 2100 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort