XPA1457 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1457 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPA1457MC - 889709
Rubix:2975341
Hersteller:889709
EAN:3660338422621

Produktdetails : XPA1457 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1457 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpa |
|---|---|
| Richtlänge | 1457 mm |
| Außenlänge | 1475 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std