Referenzen
Timken:NA439SW-90043
Rubix:851626
EAN:0053893033235


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120,65 mm |
| Breite | 66,672 mm |
Produktdetails : NA439SW-90043 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken NA439SW-90043 mit doppeltem Außenring. Stahl-Ausführung, offener Aufbau, Präzisionsklasse Standard (Serie 435).
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120,65 mm |
| Breite | 66,672 mm |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Serie | 435 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Toleranz | standard |
| Lagertyp | kegelrollenlagersatz |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 16000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.347,36 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.603,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage