Kegelrollenlager Timken 99550-90206, Außendurchmesser: 254 mm | Innendurchmesser: 139.7 mm | Breite: 149.225 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:99550-90206
Rubix:847121
EAN:0053893461335


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 139,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 254 mm |
| Breite | 149,225 mm |
Produktdetails : 99550-90206 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 149,352x254x254 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 30241 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 77,724x234,95x234,95 mm |
| Innendurchmesser | 139,7 mm |
| Außendurchmesser | 254 mm |
| Breite | 149,225 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 29,388 kg |
| Serie | 99000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 149,225 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2055078,4 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1147641,1 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.365,01 € exkl. MwSt.
/ Packung
4.004,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage