Kegelrollenlager Timken 71453-90074, Außendurchmesser: 190.5 mm | Innendurchmesser: 115.087 mm | Breite: 106.35 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:71453-90074
Rubix:845940
EAN:0053893383873
71453-90074 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser115,087 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite106,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71453-90074 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)106,363x190,5x190,5 mm
Bruttogewicht11019 g
Verpackungsmaße (L x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Innendurchmesser115,087 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite106,35 mm
Lagerspielcn
Gewicht7,4 kg
Serie71000 series
Gesamtbreite Lager106,35 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr633000 N
Zolltarifcode84822000
1.631,36 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.941,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an