Kegelrollenlager Timken 46790-90014, Außendurchmesser: 225.552 mm | Innendurchmesser: 165.1 mm | Breite: 41.275 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:46790-90014
Rubix:843360
EAN:0053893300979




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 165,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225,552 mm |
| Breite | 41,275 mm |
Produktdetails : 46790-90014 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41,402x225,552x225,552 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4808 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 60,452x228,6x228,6 mm |
| Innendurchmesser | 165,1 mm |
| Außendurchmesser | 225,552 mm |
| Breite | 41,275 mm |
| Gewicht | 5,04 kg |
| Serie | 46700 |
| Werkstoff | chromstahl |
| Gesamtbreite Lager | 41,275 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 635000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 78600 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.441,84 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.905,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage