Kegelrollenlager SKF 31322 X/DF, Außendurchmesser: 240 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 63 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:31322 X/DF
Rubix:178367
EAN:7316577448774
31322 X/DF (SKF) Kegelrollenlagerpaar, Stahlblechfensterkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 31322 X/DF (SKF) Kegelrollenlagerpaar, Stahlblechfensterkäfig SKF


Kegelrollenlager mit zwei gepaarten einreihigen Lagern in X-Anordnung basieren auf einreihigen Kegelrollenlagern in häufig verwendeten Größen. Die Rollenreihen in X-Anordnung (die Berührungslinien laufen in Richtung der Lagerachse aufeinander zu) nehmen Kippmomente sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen auf und gewährleisten eine relativ hohe Lagersteifigkeit. Ihre Haupteinsatzgebiete sind Getriebe, Hebezeuge und Walzgerüste sowie Bergbaumaschinen, z.B. Tunnelvortriebsmaschinen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite63 mm
Lagerspielcn
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.922,38 exkl. MwSt.
/ Paar
3.477,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an