Kegelrollenlager Timken HM801346X/HM801310, Außendurchmesser: 82.55 mm | Innendurchmesser: 38.1 mm | Breite: 29.37 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM801346X/HM801310
Rubix:848867
EAN:0053893662688
HM801346X-90401 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser38,1 mm
Außendurchmesser82,55 mm
Breite29,37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM801346X-90401 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Timken Kegelrollenlager TS HM801346X/HM801310 für hohe Radialbelastungen. Mit 38,1 mm Bohrung, 82,55 mm Außendurchmesser und 29,37 mm Breite.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28,575x63,764x63,764 mm
Bruttogewicht496 g
Verpackungsmaße (L x B x H)37,846x87,884x87,884 mm
Innendurchmesser38,1 mm
Außendurchmesser82,55 mm
Breite29,37 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,8 kg
Seriehm801300
Käfigstahl
Referenzdrehzahl6600 rpm
Grenzdrehzahl8700 rpm
Gesamtbreite Lager29,37 mm
NormABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM
Statische Tragzahl, radial - C0r130000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr103000 N
74,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an