Kegelrollenlager Timken 594-90050, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 82.55 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:594-90050
Rubix:2285679
EAN:0053893066462
594-90050 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite82,55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 594-90050 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager von Timken (594-90050) mit Stahlkäfig und offener Bauart. Maße 95,25×152,4×82,55 mm, statisch 319000 N und dynamisch 216000 N.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)82,55x152,4x152,4 mm
Bruttogewicht5100 g
Verpackungsmaße (L x B x H)149,352x107,95x149,352 mm
Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite82,55 mm
Lagerspielcn
Gewicht5,25 kg
Serie595
Werkstoffgestanzter stahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager82,55 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r319000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr376000 N
595,76 exkl. MwSt.
/ Stück
708,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an