Kegelrollenlager SKF 330710 A, Außendurchmesser: 300 mm | Innendurchmesser: 200 mm | Breite: 54.5 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:330710 A
Rubix:917670
Hersteller:38209
EAN:7316570330328


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 54,5 mm |
Produktdetails : 330710 A (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Kegelrollenlager einreihig SKF
Stärken
- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12730 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 54,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 54,5 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 550 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.991,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.369,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen