Kegelrollenlager SKF T4DB 150, Außendurchmesser: 210 mm | Innendurchmesser: 150 mm | Breite: 33.65 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:T4DB 150
Rubix:127715
Hersteller:28119
EAN:7316570133530


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 33,65 mm |
Produktdetails : T4DB 150 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Rollenlager konisch radial einreihig - neue metrische Norm N/A
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x210x210 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3030,7 g |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 33,65 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | t4db |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 32 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 390 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 287 N |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
518,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
617,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen