Kegelrollenlager Timken 623/612, Außendurchmesser: 120.65 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 41.28 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:623/612
Rubix:845049
EAN:0053893651835
623/612 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser120,65 mm
Breite41,28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 623/612 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)41,275x120,65x120,65 mm
Bruttogewicht1963 g
Verpackungsmaße (L x B x H)62,0776x123,9012x123,9012 mm
Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser120,65 mm
Breite41,28 mm
Lagerspielcn
Serie615
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
189,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
225,43 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an