Kegelrollenlager Timken L357049, Außendurchmesser: 393.7 mm | Innendurchmesser: 304.8 mm | Breite: 50.8 mm
Kegelrollenlager-Kegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:L357049
Rubix:850225
Hersteller:100102102
EAN:0053893604169


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 304,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 393,7 mm |
| Breite | 50,8 mm |
Produktdetails : L357049 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind simpel, am weitesten verbreiteten und bestehen aus einer Kegelanordnung sowie einem Becher. Timken patentierte das erste im Jahr 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am häufigsten verwendete Art von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei Hauptteilen, die voneinander getrennt werden können: der Innenlaufbaugruppe und dem Außenlauf. Es wird in der Regel paarweise auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss mit einem passenden Becher gekauft werden.
Dieser Kegel muss mit einem passenden Becher gekauft werden.
Kegelrollenlager Innenring Timken
Stärken
Einzelkegel. Der einteilige, gepresste Stahlkäfig hält die Rollen auf dem Kegel und verteilt sie gleichmäßig. Auch als Stiftkäfige erhältlich.
Anwendungen
Fahrzeugvorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50,8x346,776x346,776 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10057 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 93,726x400,05x400,05 mm |
| Gewicht der Verpackung | 10056,6 g |
| Innendurchmesser | 304,8 mm |
| Außendurchmesser | 393,7 mm |
| Breite | 50,8 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 29,358 kg |
| Serie | l357000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 107,947 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1310000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 586000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.609,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.105,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




