Kegelrollenlager Timken HM212046, Außendurchmesser: 122.238 mm | Innendurchmesser: 63.5 mm | Breite: 38.354 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM212046
Rubix:848635
Hersteller:100152147
EAN:0053893510064


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 122,238 mm |
| Breite | 38,354 mm |
Produktdetails : HM212046 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Innenring HM212046 (CN) für präzise Lagerungen. Bohrung 63,5 mm, robuste Bauform für hohe Radial-/Axialbelastungen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 116,332x116,332x49,022 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1329,5 g |
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
| Außendurchmesser | 122,238 mm |
| Breite | 38,354 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Serie | hm212000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 38,1 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 279000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 267000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen