29590 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:29590
Rubix:943863
EAN:0053893238388




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 66,675 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : 29590 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 66,675 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,079 kg |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen