HM237545 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM 237545
Rubix:848749
EAN:0053893536118




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 177,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 288,925 mm |
| Breite | 63,5 mm |
Produktdetails : HM237545 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 177,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 288,925 mm |
| Breite | 63,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 33,083 kg |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.484,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.766,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen