395 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:395
Rubix:842546
EAN:0053893026299




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 21,999 mm |
Produktdetails : 395 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 21,999 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen