M231649 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:M231649
Rubix:170589
Hersteller:100121934
EAN:0053893527000
M231649 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser152,4 mm
Außendurchmesser222,25 mm
Breite100,01 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M231649 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)228,6x228,6x60,452 mm
Gewicht der Verpackung3841 g
Innendurchmesser152,4 mm
Außendurchmesser222,25 mm
Breite100,01 mm
Seriem231600
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
609,22 exkl. MwSt.
/ Stück
724,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage